曜日別特売
4X75 ツヤケシクロ(+)Aマルサラ(3カ-W 大阪魂 14373366

 

4X75 ツヤケシクロ(+)Aマルサラ(3カ-W 大阪魂 14373366
4X75 ツヤケシクロ(+)Aマルサラ(3カ-W 大阪魂 14373366
4X75 ツヤケシクロ(+)Aマルサラ(3カ-W 大阪魂 14373366

ツヤケシクロ(+)Aマルサラ(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(300個)
長さ(mm)75
75
60
65
70
80
6
8
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
50
13
15
45
55
28
33
寸法m(mm)4.7
内容量1袋(300個)注文コード14373366品番4X75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,487
販売価格(税別)
9,534
長さ(mm)75十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)2.53寸法m(mm)4.7寸法dk(mm)8寸法k+f(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする