曜日別特売
4.5X10 ツヤケシクロ(+)Aマルサラ(3カ-W 大阪魂 14373479

 

4.5X10 ツヤケシクロ(+)Aマルサラ(3カ-W 大阪魂 14373479
4.5X10 ツヤケシクロ(+)Aマルサラ(3カ-W 大阪魂 14373479
4.5X10 ツヤケシクロ(+)Aマルサラ(3カ-W 大阪魂 14373479

ツヤケシクロ(+)Aマルサラ(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1400個)
長さ(mm)10
10
6
8
12
14
16
18
20
25
30
35
40
50
13
15
45
55
60
65
70
75
80
28
33
寸法m(mm)5.1
内容量1袋(1400個)注文コード14373479品番4.5X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,510
販売価格(税別)
14,100
長さ(mm)10十字穴番号2呼び径4.5寸法d(mm)4.65山数(25.4mmに付き)14寸法Q(mm)2.93寸法m(mm)5.1寸法dk(mm)9寸法k+f(mm)3.55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする