大阪魂
ツヤケシクロ(+)Aマルサラ(3カ-W
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(800個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(2000個)
1袋(1600個)
1袋(1500個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(900個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(1400個)
1袋(800個)
1袋(350個)
1袋(230個)
1袋(200個)
長さ(mm)
12
12
12
13
6
8
10
14
16
18
20
25
30
35
40
50
15
45
55
60
65
70
75
80
28
33
寸法m(mm)
5.3
3.8
4.7
5.1
5.3
全60種類を一覧で見る
内容量
1袋(800個)
注文コード
14374660
品番
5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,284
販売価格(税別)
¥
9,349
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
呼び径
5
寸法d(mm)
5.2
山数
(25.4mmに付き)12
寸法Q(mm)
3.13
寸法m(mm)
5.3
寸法dk(mm)
10
寸法k+f(mm)
4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧