大阪魂
ブラック(+)Aマルサラ(3カ-B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(1800個)
1袋(2200個)
1袋(2000個)
1袋(1600個)
1袋(1500個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(900個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(230個)
長さ(mm)
35
10
12
16
6
8
14
18
20
25
30
35
40
50
45
60
寸法m(mm)
5.3
2.9
3.8
5.3
全26種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
14375728
品番
5X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,578
販売価格(税別)
¥
10,525
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
十字穴番号
2
呼び径
5
寸法d(mm)
5.2
山数
(25.4mmに付き)12
寸法Q(mm)
3.13
寸法m(mm)
5.3
寸法dk(mm)
10
寸法k+f(mm)
4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧