5X20 シルバー(+)Aトラス(3カ-W 大阪魂 14378869

 

5X20 シルバー(+)Aトラス(3カ-W 大阪魂 14378869
5X20 シルバー(+)Aトラス(3カ-W 大阪魂 14378869
5X20 シルバー(+)Aトラス(3カ-W 大阪魂 14378869

シルバー(+)Aトラス(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(450個)
長さ(mm)20
20
18
8
10
12
14
15
16
22
23
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
内容量1袋(450個)注文コード14378869品番5X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,994
販売価格(税別)
5,449
長さ(mm)20十字穴番号2呼び径5寸法d(mm)5.2山数(25.4mmに付き)12寸法Q(mm)2.83寸法k(mm)3.1寸法m(mm)5寸法dk(mm)11.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする