5X70 シルバー(+)Aトラス(3カ-W 大阪魂 14379316

 

5X70 シルバー(+)Aトラス(3カ-W 大阪魂 14379316
5X70 シルバー(+)Aトラス(3カ-W 大阪魂 14379316
5X70 シルバー(+)Aトラス(3カ-W 大阪魂 14379316

シルバー(+)Aトラス(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(180個)
長さ(mm)70
70
65
8
10
12
14
15
16
18
20
22
23
25
30
35
40
45
50
55
60
75
80
90
100
内容量1袋(180個)注文コード14379316品番5X70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,451
販売価格(税別)
6,774
長さ(mm)70十字穴番号2呼び径5寸法d(mm)5.2山数(25.4mmに付き)12寸法Q(mm)2.83寸法k(mm)3.1寸法m(mm)5寸法dk(mm)11.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする