3X10 3カW-NW(+)Aバインド 大阪魂 14379770

 

3X10 3カW-NW(+)Aバインド 大阪魂 14379770
3X10 3カW-NW(+)Aバインド 大阪魂 14379770
3X10 3カW-NW(+)Aバインド 大阪魂 14379770

3カW-NW(+)Aバインド

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1袋(1800個)
長さ(mm)10
内容量1袋(1800個)注文コード14379770品番3X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,063
販売価格(税別)
5,512
長さ(mm)10十字穴番号2呼び径3寸法d(mm)3.1山数(25.4mmに付き)24寸法Q(mm)1.53寸法m(mm)3.7寸法dk(mm)6.3寸法k+f(mm)1.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする