3.5X10 アイボリー(+)Aバインド(3カ-W 大阪魂 14380445

 

3.5X10 アイボリー(+)Aバインド(3カ-W 大阪魂 14380445
3.5X10 アイボリー(+)Aバインド(3カ-W 大阪魂 14380445
3.5X10 アイボリー(+)Aバインド(3カ-W 大阪魂 14380445

アイボリー(+)Aバインド(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1800個)
長さ(mm)10
10
6
8
12
14
16
18
20
25
30
35
40
45
50
13
15
22
55
60
70
75
寸法d(mm)3.65
内容量1袋(1800個)注文コード14380445品番3.5X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,810
販売価格(税別)
11,645
長さ(mm)10十字穴番号2呼び径3.5寸法d(mm)3.65山数(25.4mmに付き)18寸法Q(mm)1.83寸法m(mm)4寸法dk(mm)7.3寸法k+f(mm)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする