大阪魂
ツヤケシシロ(+)Aバインド(3カ-W
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1400個)
1袋(2500個)
1袋(2000個)
1袋(1800個)
1袋(1600個)
1袋(1400個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(450個)
長さ(mm)
14
6
8
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
45
50
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(1400個)
注文コード
14380628
品番
3.5X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,113
販売価格(税別)
¥
10,103
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
十字穴番号
2
呼び径
3.5
寸法d(mm)
3.65
山数
(25.4mmに付き)18
寸法Q(mm)
1.83
寸法m(mm)
4
寸法dk(mm)
7.3
寸法k+f(mm)
2.2
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧