3.5X18 ツヤケシクロ(+)Aバインド(3カ-W 大阪魂 14380890

 

3.5X18 ツヤケシクロ(+)Aバインド(3カ-W 大阪魂 14380890
3.5X18 ツヤケシクロ(+)Aバインド(3カ-W 大阪魂 14380890
3.5X18 ツヤケシクロ(+)Aバインド(3カ-W 大阪魂 14380890

ツヤケシクロ(+)Aバインド(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
長さ(mm)18
内容量1袋(1000個)注文コード14380890品番3.5X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,400
販売価格(税別)
7,636
長さ(mm)18十字穴番号2呼び径3.5寸法d(mm)3.65山数(25.4mmに付き)18寸法Q(mm)1.83寸法m(mm)4寸法dk(mm)7.3寸法k+f(mm)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする