曜日別特売
3.5X35 ツヤケシシロ(+)Aバインド(3カ-W 大阪魂 14381301

 

3.5X35 ツヤケシシロ(+)Aバインド(3カ-W 大阪魂 14381301
3.5X35 ツヤケシシロ(+)Aバインド(3カ-W 大阪魂 14381301
3.5X35 ツヤケシシロ(+)Aバインド(3カ-W 大阪魂 14381301

ツヤケシシロ(+)Aバインド(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)35
内容量1袋(500個)注文コード14381301品番3.5X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,295
販売価格(税別)
5,723
長さ(mm)35十字穴番号2呼び径3.5寸法d(mm)3.65山数(25.4mmに付き)18寸法Q(mm)1.83寸法m(mm)4寸法dk(mm)7.3寸法k+f(mm)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする