3.5X50 ツヤケシクロ(+)Aバインド(3カ-W 大阪魂 14381669

 

3.5X50 ツヤケシクロ(+)Aバインド(3カ-W 大阪魂 14381669
3.5X50 ツヤケシクロ(+)Aバインド(3カ-W 大阪魂 14381669
3.5X50 ツヤケシクロ(+)Aバインド(3カ-W 大阪魂 14381669

ツヤケシクロ(+)Aバインド(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(450個)
長さ(mm)50
内容量1袋(450個)注文コード14381669品番3.5X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,368
販売価格(税別)
8,516
長さ(mm)50十字穴番号2呼び径3.5寸法d(mm)3.65山数(25.4mmに付き)18寸法Q(mm)1.83寸法m(mm)4寸法dk(mm)7.3寸法k+f(mm)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする