曜日別特売
4X16 アイボリー(+)Aバインド(3カ-W 大阪魂 14382195

 

4X16 アイボリー(+)Aバインド(3カ-W 大阪魂 14382195
4X16 アイボリー(+)Aバインド(3カ-W 大阪魂 14382195
4X16 アイボリー(+)Aバインド(3カ-W 大阪魂 14382195

アイボリー(+)Aバインド(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(900個)
長さ(mm)16
16
6
8
10
12
14
18
20
25
30
35
40
45
50
13
15
22
55
60
70
75
寸法d(mm)4.15
内容量1袋(900個)注文コード14382195品番4X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,067
販売価格(税別)
7,334
長さ(mm)16十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)2.13寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)8.3寸法k+f(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする