曜日別特売
5X14 ホワイト(+)Aバインド(3カ-W 大阪魂 14383288

 

5X14 ホワイト(+)Aバインド(3カ-W 大阪魂 14383288
5X14 ホワイト(+)Aバインド(3カ-W 大阪魂 14383288
5X14 ホワイト(+)Aバインド(3カ-W 大阪魂 14383288

ホワイト(+)Aバインド(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(600個)
1袋(600個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(1600個)
1袋(1200個)
1袋(900個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(150個)
長さ(mm)14
14
5
6
8
9
10
12
16
18
20
25
30
35
40
50
13
15
22
45
70
60
75
寸法d(mm)5
内容量1袋(600個)注文コード14383288品番5X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,162
販売価格(税別)
7,420
長さ(mm)14十字穴番号2呼び径5寸法d(mm)5山数(25.4mmに付き)12寸法Q(mm)2.83寸法m(mm)5寸法dk(mm)10.3寸法k+f(mm)3.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする