5X25 ツヤケシクロ(+)Aバインド(3カ-W 大阪魂 14383568

 

5X25 ツヤケシクロ(+)Aバインド(3カ-W 大阪魂 14383568
5X25 ツヤケシクロ(+)Aバインド(3カ-W 大阪魂 14383568
5X25 ツヤケシクロ(+)Aバインド(3カ-W 大阪魂 14383568

ツヤケシクロ(+)Aバインド(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)25
内容量1袋(500個)注文コード14383568品番5X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,055
販売価格(税別)
7,323
長さ(mm)25十字穴番号2呼び径5寸法d(mm)5山数(25.4mmに付き)12寸法Q(mm)2.83寸法m(mm)5寸法dk(mm)10.3寸法k+f(mm)3.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする