5X50 アイボリー(+)Aバインド(ユニクロ 大阪魂 14383979

 

5X50 アイボリー(+)Aバインド(ユニクロ 大阪魂 14383979
5X50 アイボリー(+)Aバインド(ユニクロ 大阪魂 14383979
5X50 アイボリー(+)Aバインド(ユニクロ 大阪魂 14383979

アイボリー(+)Aバインド(ユニクロ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(250個)
長さ(mm)50
50
6
8
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
45
13
15
22
55
60
70
75
寸法d(mm)5
内容量1袋(250個)注文コード14383979品番5X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,427
販売価格(税別)
6,752
長さ(mm)50十字穴番号2呼び径5寸法d(mm)5山数(25.4mmに付き)12寸法Q(mm)2.83寸法m(mm)5寸法dk(mm)10.3寸法k+f(mm)3.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする