4X10 ツヤケシクロ(+)Aサラ D=6(3カ-W 大阪魂 14384837

 

4X10 ツヤケシクロ(+)Aサラ D=6(3カ-W 大阪魂 14384837
4X10 ツヤケシクロ(+)Aサラ D=6(3カ-W 大阪魂 14384837
4X10 ツヤケシクロ(+)Aサラ D=6(3カ-W 大阪魂 14384837

ツヤケシクロ(+)Aサラ D=6(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(3000個)
長さ(mm)10
内容量1袋(3000個)注文コード14384837品番4X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥22,455
販売価格(税別)
20,414
長さ(mm)10十字穴番号2寸法k(mm)1.4寸法dk(mm)6ねじの呼び4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする