4X10 アイボリー(+)Aサラ D=6(ユニクロ 大阪魂 14384846

 

4X10 アイボリー(+)Aサラ D=6(ユニクロ 大阪魂 14384846
4X10 アイボリー(+)Aサラ D=6(ユニクロ 大阪魂 14384846
4X10 アイボリー(+)Aサラ D=6(ユニクロ 大阪魂 14384846

アイボリー(+)Aサラ D=6(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(3000個)
長さ(mm)10
内容量1袋(3000個)注文コード14384846品番4X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,192
販売価格(税別)
19,265
長さ(mm)10十字穴番号2寸法k(mm)1.4寸法dk(mm)6ねじの呼び4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする