4X25 ブラック(+)Aサラ D=6(ユニクロ 大阪魂 14385187

 

4X25 ブラック(+)Aサラ D=6(ユニクロ 大阪魂 14385187
4X25 ブラック(+)Aサラ D=6(ユニクロ 大阪魂 14385187
4X25 ブラック(+)Aサラ D=6(ユニクロ 大阪魂 14385187

ブラック(+)Aサラ D=6(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
長さ(mm)25
内容量1袋(1000個)注文コード14385187品番4X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,446
販売価格(税別)
8,587
長さ(mm)25十字穴番号2寸法k(mm)1.4寸法dk(mm)6ねじの呼び4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする