大阪魂
3B-ZEC(+)Aトラス D=8コアタマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(1200個)
1袋(900個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(450個)
長さ(mm)
40
10
12
16
20
30
35
40
45
50
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
14386158
品番
4X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,282
販売価格(税別)
¥
8,438
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
1.83
寸法k(mm)
2.2
寸法m(mm)
3.9
寸法dk(mm)
8.1
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧