曜日別特売
4X50 3W-ZEC(+)Aトラス D=8 コアタマ 大阪魂 14386185

 

4X50 3W-ZEC(+)Aトラス D=8 コアタマ 大阪魂 14386185
4X50 3W-ZEC(+)Aトラス D=8 コアタマ 大阪魂 14386185
4X50 3W-ZEC(+)Aトラス D=8 コアタマ 大阪魂 14386185

3W-ZEC(+)Aトラス D=8 コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(400個)
長さ(mm)50
内容量1袋(400個)注文コード14386185品番4X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,650
販売価格(税別)
6,045
長さ(mm)50十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)1.83寸法k(mm)2.2寸法m(mm)3.9寸法dk(mm)8.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする