8X60 クローム(+)Aアプセット B=12 大阪魂 14386377

 

8X60 クローム(+)Aアプセット B=12 大阪魂 14386377
8X60 クローム(+)Aアプセット B=12 大阪魂 14386377
8X60 クローム(+)Aアプセット B=12 大阪魂 14386377

クローム(+)Aアプセット B=12

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(mm)60
内容量1袋(100個)注文コード14386377品番8X60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,440
販売価格(税別)
14,036
長さ(mm)60十字穴番号3呼び径8寸法d(mm)8.2山数(25.4mmに付き)9寸法S(mm)12寸法e(mm)13.1寸法Q(mm)3.86寸法k(mm)5寸法m(mm)7.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする