大阪魂
3カ-B (+)Aオオナベ D=8
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1袋(1200個)
1袋(1600個)
1袋(1300個)
1袋(1200個)
1袋(900個)
1袋(800個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(450個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
長さ(mm)
12
8
10
12
13
16
20
25
30
32
35
40
45
50
60
65
70
75
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(1200個)
注文コード
14386657
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,356
販売価格(税別)
¥
7,596
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.43
寸法k(mm)
2.9
寸法m(mm)
4.6
寸法dk(mm)
8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧