4X16 ダクロ(+)Aナベ WH=10 大阪魂 14387619

 

4X16 ダクロ(+)Aナベ WH=10 大阪魂 14387619
4X16 ダクロ(+)Aナベ WH=10 大阪魂 14387619
4X16 ダクロ(+)Aナベ WH=10 大阪魂 14387619

ダクロ(+)Aナベ WH=10

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(800個)注文コード14387619品番4X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,192
販売価格(税別)
4,720
長さ(mm)16十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)2.03寸法k(mm)3寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7寸法dc(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする