5X14 3カ-B (+)Aナベ WH=12 大阪魂 14387698

 

5X14 3カ-B (+)Aナベ WH=12 大阪魂 14387698
5X14 3カ-B (+)Aナベ WH=12 大阪魂 14387698
5X14 3カ-B (+)Aナベ WH=12 大阪魂 14387698

3カ-B (+)Aナベ WH=12

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)注文コード14387698品番5X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,496
販売価格(税別)
5,905
長さ(mm)14十字穴番号2呼び径5寸法d(mm)5.2山数(25.4mmに付き)12寸法Q(mm)2.73寸法k(mm)3.5寸法m(mm)4.9寸法dk(mm)9寸法dc(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする