大阪魂
GB(+)スリムヘッドAタッピン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(600個)
長さ(mm)
16
7
8
10
12
16
20
25
30
14
35
40
寸法H(mm)
0.8
0.8
0.85
0.9
1.2
十字穴番号
1
1
2
全26種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
14388565
品番
3X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,246
販売価格(税別)
¥
7,496
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
1
呼び径
3
寸法H(mm)
0.8
寸法D(Φmm)
6
寸法d(Φmm)
3.00-3.10