5X12 アイボリー+スリムヘットAタッピン(3W 大阪魂 14388766

 

5X12 アイボリー+スリムヘットAタッピン(3W 大阪魂 14388766
5X12 アイボリー+スリムヘットAタッピン(3W 大阪魂 14388766
5X12 アイボリー+スリムヘットAタッピン(3W 大阪魂 14388766

アイボリー+スリムヘットAタッピン(3W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(800個)
長さ(mm)12
内容量1袋(800個)注文コード14388766品番5X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,888
販売価格(税別)
11,716
長さ(mm)12十字穴番号2呼び径5寸法H(mm)1.2寸法D(Φmm)10寸法d(Φmm)5.00-5.20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする