大阪魂
3カ-W (+)Aアプセット P=N
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(400個)
1袋(400個)
1袋(250個)
長さ(mm)
12
12
20
30
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
14388985
品番
5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,500
販売価格(税別)
¥
8,636
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
呼び径
5
寸法d(mm)
5.2
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
8.7
寸法Q(mm)
2.33
寸法k(mm)
3
寸法m(mm)
4.5
ワッシャ
(ナイロンワッシャーD1×T)12×0.8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧