曜日別特売
4X25 ニッケルTRXタンパー(Aサラ 大阪魂 14389186

 

4X25 ニッケルTRXタンパー(Aサラ 大阪魂 14389186
4X25 ニッケルTRXタンパー(Aサラ 大阪魂 14389186
4X25 ニッケルTRXタンパー(Aサラ 大阪魂 14389186

ニッケルTRXタンパー(Aサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(700個)
長さ(mm)25
内容量1袋(700個)注文コード14389186品番4X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,916
販売価格(税別)
5,378
長さ(mm)25呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法A(mm)3.94寸法D(mm)1.35寸法l(mm)1.25寸法k(mm)2.3寸法dk(mm)8ドライブサイズT20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする