大阪魂
ツヤケシクロステン(+)Aナベ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1袋(3000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(50個)
長さ(mm)
5
5
5
13
18
45
50
6
8
10
12
14
15
16
20
25
30
35
40
28
32
22
55
60
65
70
75
80
90
十字穴番号
2
2
3
寸法k(mm)
2
2
2.3
2.6
2.9
3.3
3.9
5.2
全77種類を一覧で見る
内容量
1袋(3000個)
注文コード
14389701
品番
3X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,238
販売価格(税別)
¥
18,398
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
十字穴番号
2
呼び径
3
寸法d(mm)
3.1
山数
(25.4mmに付き)24
寸法Q(mm)
1.43
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧