曜日別特売
3X18 SC-3ステン(+)Aナベ 大阪魂 14390008

 

3X18 SC-3ステン(+)Aナベ 大阪魂 14390008
3X18 SC-3ステン(+)Aナベ 大阪魂 14390008
3X18 SC-3ステン(+)Aナベ 大阪魂 14390008

SC-3ステン(+)Aナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
長さ(mm)18
18
16
20
25
15
4
5
6
8
10
12
14
30
13
35
40
45
50
22
28
32
55
60
65
70
75
80
90
100
十字穴番号2
寸法k(mm)2
内容量1袋(1000個)注文コード14390008品番3X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,613
販売価格(税別)
6,012
長さ(mm)18十字穴番号2呼び径3寸法d(mm)3.1山数(25.4mmに付き)24寸法Q(mm)1.43寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする