3X25 サビナイBステン(+)Aナベ 大阪魂 14390051

 

3X25 サビナイBステン(+)Aナベ 大阪魂 14390051
3X25 サビナイBステン(+)Aナベ 大阪魂 14390051
3X25 サビナイBステン(+)Aナベ 大阪魂 14390051

サビナイBステン(+)Aナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
長さ(mm)25
25
15
16
18
20
4
5
6
8
10
12
13
14
30
35
40
45
50
22
28
32
十字穴番号2
寸法k(mm)2
内容量1袋(1000個)注文コード14390051品番3X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,155
販売価格(税別)
9,232
長さ(mm)25十字穴番号2呼び径3寸法d(mm)3.1山数(25.4mmに付き)24寸法Q(mm)1.43寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする