大阪魂
サビナイBステン(+)Aナベ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
1袋(10000個)
1袋(8000個)
1袋(6000個)
1袋(5000個)
1袋(4000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(400個)
1袋(100個)
1袋(50個)
長さ(mm)
50
50
50
40
45
4
5
6
8
10
12
13
14
15
16
18
20
25
30
35
22
28
32
十字穴番号
2
1
2
3
寸法k(mm)
2.3
1.3
1.5
1.7
2
2.3
2.6
2.9
3.3
3.9
5.2
全114種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
14390821
品番
3.5X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,178
販売価格(税別)
¥
4,707
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
十字穴番号
2
呼び径
3.5
寸法d(mm)
3.65
山数
(25.4mmに付き)18
寸法Q(mm)
1.73
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
3.9
寸法dk(mm)
6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧