3.5X50 ツヤケシクロステン(+)Aナベ 大阪魂 14390830

 

3.5X50 ツヤケシクロステン(+)Aナベ 大阪魂 14390830
3.5X50 ツヤケシクロステン(+)Aナベ 大阪魂 14390830
3.5X50 ツヤケシクロステン(+)Aナベ 大阪魂 14390830

ツヤケシクロステン(+)Aナベ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
長さ(mm)50
50
45
40
5
13
18
6
8
10
12
14
15
16
20
25
30
35
28
32
22
55
60
65
70
75
80
90
十字穴番号2
寸法k(mm)2.3
内容量1袋(200個)注文コード14390830品番3.5X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
長さ(mm)50十字穴番号2呼び径3.5寸法d(mm)3.65山数(25.4mmに付き)18寸法Q(mm)1.73寸法k(mm)2.3寸法m(mm)3.9寸法dk(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする