4.5X40 ツヤケシクロステン(+)Aナベ 大阪魂 14391986

 

4.5X40 ツヤケシクロステン(+)Aナベ 大阪魂 14391986
4.5X40 ツヤケシクロステン(+)Aナベ 大阪魂 14391986
4.5X40 ツヤケシクロステン(+)Aナベ 大阪魂 14391986

ツヤケシクロステン(+)Aナベ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
長さ(mm)40
40
45
50
35
55
5
13
18
6
8
10
12
14
15
16
20
25
30
28
32
22
60
65
70
75
80
90
十字穴番号2
寸法k(mm)2.9
内容量1袋(200個)注文コード14391986品番4.5X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,283
販売価格(税別)
4,803
長さ(mm)40十字穴番号2呼び径4.5寸法d(mm)4.65山数(25.4mmに付き)14寸法Q(mm)2.43寸法k(mm)2.9寸法m(mm)4.6寸法dk(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする