6X15 ツヤケシクロステン(+)Aナベ 大阪魂 14392921

 

6X15 ツヤケシクロステン(+)Aナベ 大阪魂 14392921
6X15 ツヤケシクロステン(+)Aナベ 大阪魂 14392921
6X15 ツヤケシクロステン(+)Aナベ 大阪魂 14392921

ツヤケシクロステン(+)Aナベ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)15
15
10
12
5
13
18
45
50
6
8
14
16
20
25
30
35
40
28
32
22
55
60
65
70
75
80
90
十字穴番号3
寸法k(mm)3.9
内容量1袋(500個)注文コード14392921品番6X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,254
販売価格(税別)
11,140
長さ(mm)15十字穴番号3呼び径6寸法d(mm)6.2山数(25.4mmに付き)10寸法Q(mm)2.86寸法k(mm)3.9寸法m(mm)6.3寸法dk(mm)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする