3X10 シルバーステン(+)Aサラ 大阪魂 14394147

 

3X10 シルバーステン(+)Aサラ 大阪魂 14394147
3X10 シルバーステン(+)Aサラ 大阪魂 14394147
3X10 シルバーステン(+)Aサラ 大阪魂 14394147

シルバーステン(+)Aサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)
長さ(mm)10
10
8
12
14
6
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
13
22
28
60
17
32
55
65
70
75
80
85
90
100
十字穴番号2
寸法d(mm)3.1
内容量1袋(2000個)注文コード14394147品番3X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,412
販売価格(税別)
9,465
長さ(mm)10十字穴番号2呼び径3寸法d(mm)3.1山数(25.4mmに付き)24寸法Q(mm)1.43寸法k(mm)1.75寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする