大阪魂
シルバーステン(+)Aサラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(2000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(300個)
1袋(50個)
長さ(mm)
14
14
14
8
10
12
6
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
13
22
28
60
17
32
55
65
70
75
80
85
90
100
十字穴番号
2
2
3
寸法d(mm)
3.1
3.1
3.65
4.15
4.65
5.2
6.2
8.2
全129種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
14394208
品番
3X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,404
販売価格(税別)
¥
11,276
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
十字穴番号
2
呼び径
3
寸法d(mm)
3.1
山数
(25.4mmに付き)24
寸法Q(mm)
1.43
寸法k(mm)
1.75
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧