曜日別特売
3.5X50 シルバーステン(+)Aサラ 大阪魂 14395757

 

3.5X50 シルバーステン(+)Aサラ 大阪魂 14395757
3.5X50 シルバーステン(+)Aサラ 大阪魂 14395757
3.5X50 シルバーステン(+)Aサラ 大阪魂 14395757

シルバーステン(+)Aサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
長さ(mm)50
50
40
45
60
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
13
22
28
17
32
55
65
70
75
80
85
90
100
十字穴番号2
寸法d(mm)3.65
内容量1袋(200個)注文コード14395757品番3.5X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,066
販売価格(税別)
3,696
長さ(mm)50十字穴番号2呼び径3.5寸法d(mm)3.65山数(25.4mmに付き)18寸法Q(mm)1.93寸法k(mm)2寸法m(mm)4.1寸法dk(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする