4X18 アイボリーステン(+)Aサラ 大阪魂 14396430

 

4X18 アイボリーステン(+)Aサラ 大阪魂 14396430
4X18 アイボリーステン(+)Aサラ 大阪魂 14396430
4X18 アイボリーステン(+)Aサラ 大阪魂 14396430

アイボリーステン(+)Aサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)18
18
17
20
22
25
28
30
32
35
8
10
12
13
14
15
16
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
内容量1袋(500個)注文コード14396430品番4X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,180
販売価格(税別)
4,709
長さ(mm)18十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)2.33寸法k(mm)2.3寸法m(mm)4.5寸法dk(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする