曜日別特売
4X50 SC-4ステン(+)Aサラ 大阪魂 14397148

 

4X50 SC-4ステン(+)Aサラ 大阪魂 14397148
4X50 SC-4ステン(+)Aサラ 大阪魂 14397148
4X50 SC-4ステン(+)Aサラ 大阪魂 14397148

SC-4ステン(+)Aサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
長さ(mm)50
50
40
45
55
60
65
70
75
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
13
28
22
32
80
90
100
十字穴番号2
寸法d(mm)4.15
内容量1袋(200個)注文コード14397148品番4X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,987
販売価格(税別)
4,534
長さ(mm)50十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)2.33寸法k(mm)2.3寸法m(mm)4.5寸法dk(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする