MA-3260 フラワーリングポット 5号 リブプラス 14400018

MA-3260 フラワーリングポット 5号 リブプラス 14400018
MA-3260 フラワーリングポット 5号 リブプラス 14400018
MA-3260 フラワーリングポット 5号 リブプラス 14400018
MA-3260 フラワーリングポット 5号 リブプラス 14400018
MA-3260 フラワーリングポット 5号 リブプラス 14400018

フラワーリングポット 5号

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
モスブラウン
内容量1個注文コード14400018品番MA-3260
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

ベーシックで飽きのこないポット。フラワーリングポット用プレートとセットでご使用いただけます。軽くて丈夫。

材質ポット:ポリプロピレンモスブラウン質量(g)87容量(L)【土】1.2寸法(cm)Φ15.4×10.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする