曜日別特売
MA-3267 フラワーリングポット 6号 リブプラス 14400395

MA-3267 フラワーリングポット 6号 リブプラス 14400395
MA-3267 フラワーリングポット 6号 リブプラス 14400395
MA-3267 フラワーリングポット 6号 リブプラス 14400395
MA-3267 フラワーリングポット 6号 リブプラス 14400395
MA-3267 フラワーリングポット 6号 リブプラス 14400395

フラワーリングポット 6号

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード14400395品番MA-3267
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

ベーシックで飽きのこないポット。フラワーリングポット用プレートとセットでご使用いただけます。軽くて丈夫。

材質ポット:ポリプロピレンホワイト質量(g)113容量(L)【土】2.2寸法(cm)Φ18.3×12.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする