リブプラス
給水式ポット300型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
色
テラコッタ
テラコッタ
アイボリー
グレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14400657
品番
MA-4207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
水溜トレーで残水量が一目で分かる。ジョーロで給水が簡単に行えます。土の換気が出来るサイドスリット付。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.5
色
テラコッタ
容量(L)
【土】8【水(トレー)】2
寸法(cm)
Φ30×28.5