MA-4209 給水式ポット300型 リブプラス 14400700

MA-4209 給水式ポット300型 リブプラス 14400700
MA-4209 給水式ポット300型 リブプラス 14400700
MA-4209 給水式ポット300型 リブプラス 14400700

給水式ポット300型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード14400700品番MA-4209
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

水溜トレーで残水量が一目で分かる。ジョーロで給水が簡単に行えます。土の換気が出来るサイドスリット付。

材質ポリプロピレン質量(kg)0.5グレー容量(L)【土】8【水(トレー)】2寸法(cm)Φ30×28.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする