曜日別特売
3X8 SC-4ステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14400928

 

3X8 SC-4ステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14400928
3X8 SC-4ステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14400928
3X8 SC-4ステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14400928

SC-4ステン(+)Aマルサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)
長さ(mm)8
8
10
12
6
16
20
25
30
13
14
15
35
40
45
50
55
18
60
65
70
75
寸法m(mm)3.8
内容量1袋(2000個)注文コード14400928品番3X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,940
販売価格(税別)
9,036
長さ(mm)8十字穴番号2呼び径3寸法d(mm)3.1山数(25.4mmに付き)24寸法Q(mm)1.63寸法m(mm)3.8寸法dk(mm)6寸法k+f(mm)2.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする