MA-4203 給水式プランター500型 リブプラス 14401016

MA-4203 給水式プランター500型 リブプラス 14401016
MA-4203 給水式プランター500型 リブプラス 14401016
MA-4203 給水式プランター500型 リブプラス 14401016

給水式プランター500型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード14401016品番MA-4203
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ジョーロでの水やり以外にペットボトルをセットするだけで簡単給水可能なプランター。ペットボトルをセットしておけば長期外出時も安心。 水溜トレーは残水量が一目で分かる。コロ付きで移動が簡単。土の換気が出来るサイドスリット付。

材質ポリプロピレングレー質量(g)990容量(L)【土】20【水(トレー)】5寸法(cm)50×31.5×29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする