大阪魂
SC-4ステン(+)Aマルサラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(2000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(400個)
1袋(100個)
長さ(mm)
12
12
12
8
10
6
16
20
25
30
13
14
15
35
40
45
50
55
18
60
65
70
75
寸法m(mm)
3.8
3.8
4.3
4.7
5.1
5.3
6.9
全54種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
14401068
品番
3X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,499
販売価格(税別)
¥
10,454
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
呼び径
3
寸法d(mm)
3.1
山数
(25.4mmに付き)24
寸法Q(mm)
1.63
寸法m(mm)
3.8
寸法dk(mm)
6
寸法k+f(mm)
2.45
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧