曜日別特売
3.5X14 SC-4ステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14401707

 

3.5X14 SC-4ステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14401707
3.5X14 SC-4ステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14401707
3.5X14 SC-4ステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14401707

SC-4ステン(+)Aマルサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
長さ(mm)14
14
16
20
13
15
6
8
10
12
25
30
35
40
45
50
55
18
60
65
70
75
寸法m(mm)4.3
内容量1袋(1000個)注文コード14401707品番3.5X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,030
販売価格(税別)
7,300
長さ(mm)14十字穴番号2呼び径3.5寸法d(mm)3.65山数(25.4mmに付き)18寸法Q(mm)2.13寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)7寸法k+f(mm)2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする