曜日別特売
4X30 SC-4ステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14402529

 

4X30 SC-4ステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14402529
4X30 SC-4ステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14402529
4X30 SC-4ステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14402529

SC-4ステン(+)Aマルサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)30
30
20
25
35
6
8
10
12
16
13
14
15
40
45
50
55
18
60
65
70
75
寸法m(mm)4.7
内容量1袋(500個)注文コード14402529品番4X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,933
販売価格(税別)
7,212
長さ(mm)30十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)2.53寸法m(mm)4.7寸法dk(mm)8寸法k+f(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする